Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320GB SATA 5400RPM
HP 320GB SATA 5400RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-6443596
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     614957-001
EAN/GTIN:
     5711045210150
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für HP 420, 425, 625
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplatten-Bracket
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 420, 425, 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.