Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 640GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
HP 640GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6443605
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     621046-001
EAN/GTIN:
     5711045602931
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 640 GB - 7200 rpm - für Pavilion Laptop dm4, dv4, dv6, dv7
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
640 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop dm4-2033cl, dm4-2165dx, dm4-3055dx, dm4-3114tx, dm4-3170se, dm4-3177nr, dm4-3182la, dv4-4169la, dv4-5020tx, dv4-5162la, dv4-5164la, dv6-1149wm, dv6-1246eo, dv6-2137el, dv6-3008et, dv6-3025et, dv6-3035et, dv6-3101et, dv6-3102et, dv6-3104et, dv6-3105et, dv6-3107et, dv6-3112st, dv6-3113et, dv6-3120et, dv6-3320et, dv6-3340et, dv6-6035ec, dv6-6115st, dv6-6186nr, dv6-6b04st, dv6-6b05st, dv6-6b06et, dv6-6b09sa, dv6-6b11sb, dv6-6b18es, dv6-6b21he, dv6-6b22he, dv6-6b30sw, dv6-6b31eo, dv6-6b48nr, dv6-6b70ew, dv6-6c00et, dv6-6c02et, dv6-6c02st, dv6-6c02tu, dv6-6c03et, dv6-6c03ss, dv6-6c03st, dv6-6c04es, dv6-6c04et, dv6-6c06es, dv6-6c06et, dv6-6c11sz, dv6-6c35dx, dv6-6c35tx, dv6-6c40sd, dv6-6c43sf, dv6-6c47cl, dv6-6c47tx, dv6-6c50ca, dv6-6c50ez, dv6-6c51ca, dv6-6c51et, dv6-6c52sf, dv6-6c53cl, dv6-6c62ef, dv6-6c75la, dv6-6c82sl, dv6-7000sy, dv6-7001em, dv6-7002ed, dv6-7003sm, dv6-7003sp, dv6-7009ss, dv6-7013cl, dv6-7014nr, dv6-7030sz, dv6-7041tx, dv6-7050ez, dv6-7050sw, dv6-7053ea, dv6-7054sa, dv6-7060sw, dv6-7063sa, dv6-7070sw, dv6-7080se, dv6-7086la, dv6-7100sh, dv6-7101ax, dv6-7102ax, dv6-7103ax, dv6-7112he, dv6-7115nr, dv6-7122he, dv6-7135nr, dv6-7136nr, dv6-7137nr, dv6-7138us, dv6-7161eo, dv6-7180eb, dv6-7180sl, dv6-7191eo, dv6-7194ef, dv7-3169wm, dv7-4100st, dv7-4177nr, dv7-4197cl, dv7-6163cl, dv7-6178us, dv7-6b30ew, dv7-6b32us, dv7-6b51eb, dv7-6b86us, dv7-6b91nr, dv7-6c00ed, dv7-6c00sd, dv7-6c02ss, dv7-6c03sz, dv7-6c09tx, dv7-6c40sd, dv7-6c47cl, dv7-6c57ez, dv7-6c64nr, dv7-6c70ca, dv7-7000sg, dv7-7000sm, dv7-7002ed, dv7-7003ss, dv7-7010us, dv7-7012nr, dv7-7020us, dv7-7023cl, dv7-7025dx, dv7-7050ea, dv7-7057ez, dv7-7070ca, dv7-7073ca, dv7-7090ef, dv7-7115nr, dv7-7128nr, dv7-7134sz, dv7-7135ez, dv7-7135sz, dv7-7135us, dv7-7147sg, dv7-7150sb, dv7-7157ez, dv7-7157sz, dv7-7160so, dv7-7162so, dv7-7170sl, dv7-7180eb, dv7-7180ec, dv7-7190ef, dv7-7190sl, dv7-7191eo, dv7-7195eo, dv7-7196ez, dv7-7199ez, dv7-7199sf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.