Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 669299-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SATA
HP 669299-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6443616
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     669299-001
EAN/GTIN:
     5711045608391
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für HP 255 G3 Notebook, 450, 455, 650, 655
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
70 mm
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
13 ms (Durchschnittlich) / 24 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
150 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 255 G3 Notebook, 450, 455, 650, 655
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.