Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DAT 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6444163
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693402-001
EAN/GTIN:
     5712505225998
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp bandlaufwerk dds4
dat bandlaufwerk
HPE DAT-Bandlaufwerke bieten Schutz für kleine oder mittelständische Unternehmen sowie für Zweigstellen oder Arbeitsgruppen. Dauerhaft niedrige Gesamtbetriebskosten lassen sich durch kostengünstige, langlebige DAT-Medien und durch Abwärtskompatibilität mit einem nahtlosen Aktualisierungspfad von älteren Laufwerken realisieren.
HPE DAT 72 - Bandlaufwerk - DAT (36 GB / 72 GB) - DAT-72 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
950 g
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
DAT-72
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
MTBF
125,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, CISPR 22, FCC, AS/NZS, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
36 GB (unkomprimiert)/ 72 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
DDS-3, DDS-4, DAT 72
Datenübertragungsrate (komprimiert)
6.4 MBps (21.6 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
3.2 MBps (11.5 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-3, DDS-4, DAT-72
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,02*
€ 697,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,10*
€ 623,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.