Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA Quadro 410
Artikel-Nr.:
     C1002-6444361
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     703480-001
EAN/GTIN:
     4054842537558
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Die NVIDIA Quadro 410 wurde umfangreich getestet und zertifiziert, alle führenden Design- und CAD-Anwendungen zuverlässig zu beschleunigen, so dass unabhängig von der Komplexität des Workflows hohe Produktivität gewährleistet ist. Profitieren Sie von der verbesserten Interaktivität mit Modellen und führen Sie auch komplexe Modelle mit bis zu 90 %iger CAD-Leistungssteigerung gegenüber der Quadro FX 380 LP1 und bis zu 30 %iger Leistungssteigerung gegenüber der Quadro 4002 durch. Professionelle Merkmale für die FXAA- und TXAA-Vollbildkantenglättung sorgen für kristallklare Bilder ohne negative Auswirkungen auf die Interaktivität mit Modellen. Die Quadro 410 bietet die unübertroffene Zuverlässigkeit und Stabilität, die Sie von NVIDIA Quadro-Produkten erwarten. Die fortschrittliche NVIDIA nView Desktop-Software ermöglicht flexible Anzeigekonfigurationen mit einem Großbildschirm oder mehreren Bildschirmen. Nehmen Sie Ihr Desktop selbst in die Hand und steigern Sie Ihre Produktivität. Die Grafikkarte Quadro 410 wurde umfangreich getestet und zertifiziert, so dass alle führenden Design- und CAD-Anwendungen garantiert und zuverlässig beschleunigt werden, und unabhängig von der Komplexität des Workflows hohe Produktivität gewährleistet ist.
NVIDIA Quadro 410 - Grafikkarten - Quadro 410 - 512 MB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DVI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Shader Model 5.0
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
3840 x 2160
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.2
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 3840 x 2160
RAMDAC
400 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro 410
Schnittstellendetails
DisplayPort ¦ DVI-I (Dual-Link)
Verschiedenes
Tiefe
14.5 cm
Höhe
6.89 cm
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Windows 8, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Bandbreite
14 GBps
Grösse
512 MB
Effektive Taktrate
900 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.