Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Value Endurance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 718136-001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
HPE 718136-001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6444543
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     718136-001
EAN/GTIN:
     5712505089644
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lesevorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge vermeidet Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server und Serverspeicherplattformen. Da sie als Hot-Plug-fähige SFF- und LFF-Geräte (Small Form Factor bzw. Large Form Factor), als nicht Hot-Plug-fähige SFF-Geräte sowie als SFF Quick Release-Geräte erhältlich sind, ist die Flexibilität bei der Installation entsprechend groß. Diese Laufwerke bieten eine höhere Leistung, bessere Latenz und mehr Energieeffizienz als herkömmliche rotierende Festplatten. Und sie fügen sich nahtlos in die vorhandene HPE Serverinfrastruktur ein.
HPE Value Endurance - SSD - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Merkmale
Value Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL580 Gen8 (2.5"), DL580 Gen8 Base (2.5"), DL580 Gen8 High Performance (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.