Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DX115 Removable Drive Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6444561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     718998-001
EAN/GTIN:
     4054842541982
HP DX115 Removable Drive Enclosure - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Statusanzeige für Lüfter, Tastensperre, Lüfter
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 2.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schnellentriegelungsmechanismus
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.76 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
4.11 cm
Gewicht
1.73 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Einschübe
1 x intern
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.