Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6444564
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719157-001
EAN/GTIN:
     k.A.
HP Slim - Laufwerk - BDXL - 6x/2x/6x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für EliteDesk 800 G1; EliteOne 800 G1; ProOne 400 G1, 600 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
1.27 cm
Gewicht
170 g
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G1 ¦ HP EliteOne 800 G1 ¦ HP ProOne 400 G1, 600 G1
Optischer Speicher
Typ
BDXL - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
205 ms (BD), 185 ms (DVD), 165 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R QL) / 4x (BD-R TL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), DVD-Video, BD-Video
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.