Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DX115 Removable Hard Drive Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6444588
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     721797-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
hp festplatten einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
HP DX115 Removable Hard Drive Carrier - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Träger für Speicherlaufwerk (Caddy)
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 2.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schnellentriegelungsmechanismus
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
450 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Einschübe
1 x intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.