Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA GeForce GT625


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6444678
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     723587-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
NVIDIA GeForce GT625 - Grafikkarten - GF GT 625 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, HDMI - für Pro 3400 (Micro Tower), 3405 (Micro Tower), 3500 (Micro Tower)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 1920 x 1080
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GT 625
Schnittstellendetails
DVI ¦ HDMI
Verschiedenes
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.8 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
31 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3400 (Micro Tower), 3405 (Micro Tower), 3500 (Micro Tower)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.