| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6444682 Herst.-Nr.: 723671-001 EAN/GTIN: 5711045756238 |
| |
|
| | |
| HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für ProBook 470 G0 Notebook, 470 G1 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 1.27 cm | | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern | | Schnittstelle | Serial ATA | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Blende, Halter | | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 470 G0 Notebook, 470 G1 Notebook | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) | | Zugriffszeit | 180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD) | | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD) | | Medienzuführungstyp | Tablett | | Unterstützte Medientypen | CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM | | Unterstützte Medienformate | CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |