| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6444910 Herst.-Nr.: 731729-001 EAN/GTIN: 4054842602355 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 128 GB - SATA 6Gb/s - für ProBook 4540s Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 128 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 4540s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp server ssd, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |