Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA HDD 2.5"
HP 500GB SATA HDD 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6444915
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     732000-001
EAN/GTIN:
     5712505586587
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für ProBook 440 G0, 440 G1, 450 G0, 450 G1, 470 G0, 470 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 440 G0 Notebook, 440 G1 Notebook, 450 G0 Notebook, 450 G1 Notebook, 470 G0 Notebook, 470 G1 Notebook
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.