Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro K2100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA Quadro K2100M
Artikel-Nr.:
     C1002-6444993
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     734277-001
EAN/GTIN:
     5712505199862
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
HP Laptops
Die NVIDIA Quadro K2100M-Grafikplatine sorgt für eindrucksvolle Grafiken und hohe Leistung bei Einsatz mehrerer Monitore. Sie eignet sich ausgezeichnet für Designs und Modelle mit mittlerer Komplexität in professionellen CAD-, Medien- und Visualisierungsanwendungen. Unterstützen Sie Ihre professionelle Basis für Softwareanwendungen mit umfassenden ISV-Zertifizierungen. Die hocheffiziente Kepler-GPU-Architektur und schneller GDDR5-Speicher sorgen für herausragende Leistung. Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie bis zu vier Displays über eine einzige Karte steuern und diese mit NVIDIA Mosaic- und nView-Technologie verwalten. Erhalten Sie Unterstützung für die neuesten Grafik-APIs wie OpenGL 4.3 und CUDA 5.0. Die Kompatibilität mit Windows 8 vereinfacht die Bereitstellung in den neuesten Windows-Installationen. Verlassen Sie sich auf eine Grafikkarte, die gemäß der MXM v3.1 Typ A-Spezifikation speziell für Kompatibilität mit der HP Z1 G2 Workstation ausgelegt wurde.
NVIDIA Quadro K2100M - Grafikkarten - Quadro K2100M - 2 GB GDDR5 - MXM 3.1 Type A - für ZBook 15 Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia Scalable Geometry Engine, Shader Model 5.0, Nvidia 3D Vision Pro, TXAA, Nvidia Fast Approximate Antialiasing Technology (FXAA), Kepler GPU Architecture
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute 5.0, DirectX 11.1, OpenGL 4.3
Core Clock
665 MHz
Bustyp
MXM 3.1 Type A
CUDA-Kerne
576
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro K2100M
Verschiedenes
Tiefe
8.2 cm
Höhe
7 cm
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, Windows 8.1 64-Bit-Version, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 64-bit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ZBook 15 Mobile Workstation
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
48 GBps
Grösse
2 GB
Busbreite
128-bit
Effektive Taktrate
3 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,87*
€ 875,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,19*
€ 865,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,98*
€ 850,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.