Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
HP 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6445138
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634920-001
EAN/GTIN:
     5711045847622
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Pavilion Laptop dv6, dv7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplatten-Bracket
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop dv6-1009tx, dv6-1012tx, dv6-1013ea, dv6-1013tx, dv6-1016ez, dv6-1020ej, dv6-1020eq, dv6-1023em, dv6-1025ef, dv6-1025ei, dv6-1025ez, dv6-1040ej, dv6-1042el, dv6-1044el, dv6-1050ei, dv6-1060ev, dv6-1062el, dv6-1066el, dv6-1068el, dv6-1080eq, dv6-1100so, dv6-1100ss, dv6-1100sv, dv6-1101ax, dv6-1101tu, dv6-1101tx, dv6-1102ax, dv6-1102tx, dv6-1103ee, dv6-1103eo, dv6-1103tx, dv6-1104tx, dv6-1105ee, dv6-1105sl, dv6-1106tx, dv6-1107tx, dv6-1108ca, dv6-1108tx, dv6-1109tx, dv6-1110ec, dv6-1110eg, dv6-1110eq, dv6-1110et, dv6-1110tx, dv6-1115ei, dv6-1115et, dv6-1115ez, dv6-1119el, dv6-1120ec, dv6-1120ei, dv6-1120ej, dv6-1120ek, dv6-1120eq, dv6-1120sk, dv6-1122tx, dv6-1123ee, dv6-1124ca, dv6-1125ee, dv6-1125el, dv6-1125er, dv6-1125et, dv6-1125tx, dv6-1127cl, dv6-1128tx, dv6-1130ec, dv6-1130ei, dv6-1130ek, dv6-1132tx, dv6-1133et, dv6-1134ca, dv6-1135ei, dv6-1140ec, dv6-1140ei, dv6-1140ek, dv6-1140ez, dv6-1145eg, dv6-1149et, dv6-1150ec, dv6-1150ei, dv6-1157ez, dv6-1160ei, dv6-1160ej, dv6-1199ee, dv6-1246eo, dv6-2000st, dv6-2005ev, dv6-2005sl, dv6-2006eg, dv6-2010ec, dv6-2010sa, dv6-2010ss, dv6-2010st, dv6-2010sv, dv6-2012ef, dv6-2014er, dv6-2015er, dv6-2016ez, dv6-2017eg, dv6-2017er, dv6-2019er, dv6-2020er, dv6-2020ev, dv6-2022er, dv6-2025er, dv6-2026es, dv6-2028es, dv6-2028ez, dv6-2030er, dv6-2040er, dv6-2043el, dv6-2051el, dv6-2055er, dv6-2059eo, dv6-2062eo, dv6-2065et, dv6-2070ez, dv6-2090er, dv6-2130et, dv6-2131et, dv6-2132se, dv6-2132sf, dv6-2133ee, dv6-2133se, dv6-2134eo, dv6-2134et, dv6-2135ec, dv6-2135er, dv6-2135et, dv6-2135ev, dv6-2136ev, dv6-2140ee, dv6-2140ei, dv6-2140ep, dv6-2140es, dv6-2143ez, dv6-2145eo, dv6-2145et, dv6-2147eo, dv6-2150ek, dv6-2150eq, dv6-2150et, dv6-2152ee, dv6-2153ee, dv6-2153eo, dv6-2156et, dv6-2157et, dv6-2157ez, dv6-2165eo, dv6-2165et, dv6-2167ss, dv6-2170ef, dv6-2170et, dv6-2180ek, dv6-2185es, dv6-2190ev, dv6-2195et, dv6-3306el, dv6-6011el, dv6-6129sl, dv6-6151el, dv6-6196ep
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.