Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
608394-001
608394-001
Artikel-Nr.:
     C1002-6445146
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     608394-001
EAN/GTIN:
     5711045159909
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP Slim - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - tiefschwarz - für EliteDesk 800 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
1.27 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G1
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
170 ms (CD), 170 ms (DVD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.