Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6445147
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647674-001
EAN/GTIN:
     5711045155314
Suchbegriffe:
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Blue-ray Drives
Blue-ray Laufwerk
HP - Laufwerk - Upgrade Bay - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 6x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - LightScribe - für ProBook 6360b
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.27 cm
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Upgrade Bay
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, Halter
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 6360b
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-ROM DL
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.