Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Tesla M2070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6445207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     620779-001
EAN/GTIN:
     4054842509579
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Die Tesla M2070 Computing-Module basieren auf der CUDA Architektur der nächsten Generation mit Codenamen „Fermi" und ermöglichen die nahtlose Integration von Grafikprozessorberechnungen mit Hostsystemen für HPEC-Anwendungen und große, skalierbare Rechenzentren. Tesla Grafikprozessoren der 20er Serie liefern erstmals mehr als die zehnfache Double-Precision-Leistung einer Quad-Core x86 CPU und verfügen als erste über ECC-Speicher. Die Tesla M2070 Module gewährleisten alle Vorteile von Grafikprozessorberechnungen sowie maximale Zuverlässigkeit und nahtlose Integration mit Systemüberwachungs- und Verwaltungstools. So erhalten die IT-Administratoren von Rechenzentren mehr Flexibilität beim Einsatz von Grafikprozessoren in unterschiedlichen Rack- oder Blade-Konfigurationen, ohne dabei auf Remoteüberwachungs- oder Remoteverwaltungsoptionen zu verzichten. Im Vergleich zu reinen CPU-basierten Systemen liefern Tesla GPU Computing-Module der 20er Serie Supercomputing-Leistung zu einem Zehntel der Kosten und einem Zwanzigstel des Stromverbrauchs bei maximaler Rechendichte.
NVIDIA Tesla M2070 - GPU-Rechenprozessor - Tesla M2070 - 6 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - für ProLiant SL390s G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA Tesla M2070
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant SL390s G7, SL390s G7 1U Left Half Width tray, SL390s G7 1U Left Tray Node Server, SL390s G7 1U Right Half Width tray, SL390s G7 1U Right Tray Node Server, SL390s G7 2U Left Half Tray Node Server, SL390s G7 2U Right Half Width tray, SL390s G7 4U Left Half Width tray, SL390s G7 4U Left Tray Node Server, SL390s G7 4U Right Half Width tray, SL390s G7 4U Right Tray Node Server, SL390s G7 Base 1U left Half Width tray, SL390s G7 Base 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Base 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Base 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Base 4U Left Half Width tray, SL390s G7 Base 4U Right Half Width tray, SL390s G7 Entry 1U Left Half Width tray, SL390s G7 Entry 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Entry 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Entry 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 1U left Half Width tray, SL390s G7 Performance 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Performance 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 4U Left Half Width tray, SL390s G7 Performance 4U Right Half Width tray
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
6 GB
Busbreite
384-bit
Effektive Taktrate
1.55 GHz
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.063,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,70*
€ 2.478,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,20*
€ 2.476,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,18*
€ 2.467,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.067,93*
€ 2.460,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,55*
€ 2.455,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.