Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 652578-001 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 3.5" SATA
HPE 652578-001 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6445230
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652578-001
EAN/GTIN:
     4054842598719
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 250 GB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant SL170s G6 1U Left Half Width tray (3.5"), SL170s G6 1U Right Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Base 1U Left Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Base 1U Right Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Base Left Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Entry 1U Left Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Entry 1U Right Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Performance 1U Left Half Width tray (3.5"), SL170s G6 Performance 1U Right Half Width tray (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.