Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 250GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
HP 250GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6445243
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     603667-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 250 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Pavilion Laptop dv6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop dv6-3009tu, dv6-3010sq, dv6-3012el, dv6-3014tu, dv6-3030em, dv6-3031et, dv6-3034ca, dv6-3037ca, dv6-3042ee, dv6-3046ee, dv6-3050ej, dv6-3060er, dv6-3060sf, dv6-3061tx, dv6-3063ei, dv6-3063si, dv6-3064tx, dv6-3066tx, dv6-3068ei, dv6-3070ej, dv6-3071tx, dv6-3085tx, dv6-3086sf, dv6-3090br, dv6-3090er, dv6-3091tx, dv6-3101ax, dv6-3101er, dv6-3102au, dv6-3102sa, dv6-3102tx, dv6-3103er, dv6-3103et, dv6-3103tu, dv6-3104sa, dv6-3105ei, dv6-3106ax, dv6-3106ez, dv6-3106se, dv6-3108ea, dv6-3108st, dv6-3109er, dv6-3109tx, dv6-3110ax, dv6-3110ev, dv6-3110sq, dv6-3110st, dv6-3110tx, dv6-3111ee, dv6-3111se, dv6-3111tx, dv6-3112se, dv6-3112tu, dv6-3113st, dv6-3114et, dv6-3114sl, dv6-3114tx, dv6-3116tu, dv6-3118ez, dv6-3118tx, dv6-3119tx, dv6-3120ep, dv6-3120tx, dv6-3121ek, dv6-3121er, dv6-3122er, dv6-3122tx, dv6-3123er, dv6-3124sl, dv6-3124tx, dv6-3125er, dv6-3125sl, dv6-3126er, dv6-3130ej, dv6-3130el, dv6-3130ev, dv6-3130tx, dv6-3133se, dv6-3133tx, dv6-3134ca, dv6-3134sz, dv6-3135ej, dv6-3135sc, dv6-3135sk, dv6-3136tx, dv6-3138eo, dv6-3138sh, dv6-3140ee, dv6-3140ej, dv6-3141tx, dv6-3142ee, dv6-3142sa, dv6-3142se, dv6-3143ca, dv6-3143se, dv6-3145sl, dv6-3146eo, dv6-3149sl, dv6-3150ej, dv6-3150ek, dv6-3150eq, dv6-3150ev, dv6-3150sb, dv6-3150sk, dv6-3150sr, dv6-3150st, dv6-3151eb, dv6-3151ee, dv6-3151er, dv6-3151se, dv6-3151sf, dv6-3151sl, dv6-3152er, dv6-3154ee, dv6-3154er, dv6-3155ee, dv6-3155ss, dv6-3156si, dv6-3157ez, dv6-3157si, dv6-3161ez, dv6-3163nr, dv6-3164si, dv6-3165ep, dv6-3167ca, dv6-3167eo, dv6-3170ee, dv6-3170sr, dv6-3173ee, dv6-3174er, dv6-3175ee, dv6-3177ee, dv6-3178ee, dv6-3181ea, dv6-3182ea, dv6-3183se, dv6-3184ee, dv6-3184ss, dv6-3190ee, dv6-3194ca, dv6-3195ep, dv6-3201ax, dv6-3201tx, dv6-3204tu, dv6-3206tx, dv6-3208tu, dv6-3211tu, dv6-3213tu, dv6-3216tx, dv6-3216us, dv6-3217tu, dv6-3218tu, dv6-3224tx, dv6-3226tx, dv6-3231nr, dv6-3236nr, dv6-3238nr, dv6-3270br, dv6-3286ca, dv6-3287cl, dv6-3306el
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.