Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320GB SATA II HDD
HP 320GB SATA II HDD
Artikel-Nr.:
     C1002-6445245
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619961-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Compaq 315eu
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq 315eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.