Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 160GB 5400RPM 2.5" 2.5"
HP 160GB 5400RPM 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6445248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     621406-001
EAN/GTIN:
     4054842597620
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 160 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - 5400 rpm - für Mini 100e Education Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
160 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Mini 100e Education Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.