Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 160GB SATA HDD 3.5"
HP 160GB SATA HDD 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6445262
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     606375-001
EAN/GTIN:
     5712505813522
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 160 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 10000 rpm - für Point of Sale System rp5700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Point of Sale System rp5700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.