Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 160GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
HP 160GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6445274
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     614522-001
EAN/GTIN:
     4054842597446
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 160 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für HP 420, 620, 625
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplatten-Bracket
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 420, 620, 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.