Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 613206-001 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
HP 613206-001 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6445275
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     613206-001
EAN/GTIN:
     4054842597392
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 250 GB - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für HP 6300 Pro PC; Pro 3120, 3125, 3130
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3120, 3125, 3130 ¦ HP Compaq 6300 Pro PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.