Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6445337
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652166-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 160 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für HP 620
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
160 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich) / 22 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.