Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6445338
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652272-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 1.5 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für Pro 3125, 3130, 3300
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1.5 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3125, 3130, 3300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.