Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 684564-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
HP 684564-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6445390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     684564-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für EliteBook 8560w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplatten-Bracket
Kennzeichnung
RoHS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8560w Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,59*
€ 467,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.