| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6445391 Herst.-Nr.: 684565-001 EAN/GTIN: 5711783412182 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - SATA 3Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für EliteBook 8460p Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 8460p Notebook |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp server ssd, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |