| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6445400 Herst.-Nr.: 688328-001 EAN/GTIN: 4054842600399 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 16 GB - SATA 3Gb/s - für HP Elite 8300 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 16 GB | | Merkmale | MLC-Speicherzelle | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Compaq Elite 8300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp server ssd, internes ssd, sata festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |