Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 688766-001 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III
HP 688766-001 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6445401
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     688766-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für EliteBook 8770w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplatten-Bracket
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8770w Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.