Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 696622-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
HP 696622-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6445408
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     696622-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 180 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ProOne 400 G1, 600 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
180 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProOne 400 G1, 600 G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,82*
€ 529,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,77*
€ 526,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.