Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 702242-001 Internes Solid State Drive 240 GB Serial ATA III
HP 702242-001 Internes Solid State Drive 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6445415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     702242-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für EliteBook 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,66*
€ 724,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,43*
€ 718,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,10*
€ 695,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,17*
€ 633,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.