| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6445624 Herst.-Nr.: 739954-001 EAN/GTIN: 5711045893476 |
| |
|
| | |
| HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. HPE Enterprise - SSD - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - mit HP SmartDrive-Träger Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 300 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant BL460c Gen9 (2.5"), BL460c Gen9 Base (2.5"), BL460c Gen9 Entry (2.5"), BL460c Gen9 Performance (2.5"), DL360e Gen8 (2.5"), DL360e Gen8 Base (2.5"), DL360e Gen8 Entry (2.5"), DL360e Gen8 Performance (2.5"), DL360e Gen8 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL580 Gen8 (2.5"), DL580 Gen8 Base (2.5"), DL580 Gen8 High Performance (2.5"), XL220a Gen8 v2 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |