Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6445658
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     645191-001
EAN/GTIN:
     4054842715123
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für ProBook 4230s, 4535s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 4230s, 4535s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.