| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6445725 Herst.-Nr.: 749287-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für ProBook 645 G1 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | mSATA | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 256 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | mSATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 645 G1 Notebook |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, internes ssd, interne ssd 256 gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |