Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6445749
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     739999-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Laufwerk intern
interne Blu-ray Laufwerke
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
HP - Laufwerk - Upgrade Bay - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 6x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - für ProBook 650 G1 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Upgrade Bay
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 650 G1 Notebook
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H)
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard hp, mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.