Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6445782
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749959-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
HP - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - für ProBook 650 G1 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, Halter
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 650 G1 Notebook
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.