Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6445798
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749284-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ProBook 645 G1 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
73 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Device Initiated Power Management (DIPM), TRIM-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
415 MBps (lesen)/ 175 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 645 G1 Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.