Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro K3100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6445848
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     728557-001
EAN/GTIN:
     5712505206300
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
HP Laptops
Die neue Produktreihe der NVIDIA Quadro Grafikprozessoren der K-Serie ist mit den verschiedensten Schlüsselmerkmalen ausgestattet, die geeignet sind, Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen.
NVIDIA Quadro K3100M - Grafikkarten - Quadro K3100M - 4 GB GDDR5 - MXM 3.1 Type B - für ZBook 17 Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia Scalable Geometry Engine, Shader Model 5.0, Nvidia 3D Vision Pro, TXAA, FXAA, Kepler GPU Architecture
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute 5.0, DirectX 11.1, OpenGL 4.3
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 2560 x 1600 / Thunderbolt: 3840 x 2160
Core Clock
705 MHz
Bustyp
MXM 3.1 Type B
CUDA-Kerne
768
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro K3100M
Verschiedenes
Tiefe
10.5 cm
Höhe
8.2 cm
Kennzeichnung
AES-128
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Windows 8.1 64-Bit-Version, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 64-bit, Red Hat Enterprise Linux Workstation 6.2 64-bit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ZBook 17 Mobile Workstation
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
102.4 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
256-bit
Effektive Taktrate
3.2 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,95*
€ 1.458,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,24*
€ 1.446,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,91*
€ 1.419,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,29*
€ 1.391,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,92*
€ 1.345,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.