Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z27i LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6445961
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     724033-001
EAN/GTIN:
     5711783874027
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die professionelle Monitor-Palette des Unternehmens wurde um Z Serie IPS-Monitore erweitert. Der HP Z27i ist ideal für Berufsgruppen wie Designer und Redakteure, die herausragende Bildgenauigkeit, außergewöhnliche Anpassungsmöglichkeiten und überdurchschnittliche Zuverlässigkeit benötigen. Der HP Z27i deckt den sRGB-Farbraum - den Standardfarbraum für das Internet und für die Mehrheit von technischen, kreativen und professionellen Anwendungen - hervorragend ab. HP Z Monitore wurden mit IPS Gen 2-Panels konstruiert und sparen bis zu 37 Prozent Energie gegenüber HPs IPS-Technologieprodukten der ersten Generation. Sie liefern jedoch nach wie vor die gleiche hervorragende Farbgenauigkeit über weite Betrachtungswinkel sowie die IPS Gen 1-Technologie. Die HP Z Monitore sind ENERGY STAR -qualifiziert und EPEAT Gold registriert. Die Monitore verfügen über einen vierfach verstellbaren Fuß mit HP QR2 Quick Release und sind TCO-zertifiziert.
HP Z27i - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 2560 x 1440 @ 60 Hz - AH-IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Besonderheiten
HDCP
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
8 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
64.1 cm x 6.55 cm x 37.92 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.233 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Bildschirmtyp
AH-IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 94 kHz
Farbraum
100% sRGB (CIE 1976), 101% NTSC (CIE 1976), 82% NTSC (CIE 1931)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP Quick Release
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, VCCI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, KC, CECP, EPA, CEL Grade 1, ISC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
75 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Assistant
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DVI-D (HDCP) ¦ VGA ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,25*
€ 1.040,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,68*
€ 1.037,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,89*
€ 1.014,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,23*
€ 990,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,36*
€ 941,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.