| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6446191 Herst.-Nr.: 744820-001 EAN/GTIN: 5712505495889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Laufwerk - Upgrade Bay - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 6x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - für ProBook 640 G1 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 0.95 cm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA | ![](/p.gif) | Einschub-Kompatibilität | Upgrade Bay | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Blende, Halter | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 640 G1 Notebook | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 5.25" (13.3 cm) | ![](/p.gif) | Zugriffszeit | 180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD) | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) / 5x (DVD-RAM) / 6x (BD-R) | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett | ![](/p.gif) | Unterstützte Medientypen | CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM | ![](/p.gif) | Unterstützte Medienformate | CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |