Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 6570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon HD 6570
Artikel-Nr.:
     C1002-6448154
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     638132-001
EAN/GTIN:
     5711045359217
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 6570 DP PCIe x16 Grafikkarte mit 1 GB ist eine Zusatzkarte voller Höhe und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Grafikprozessor basiert. Die Karte wurde so konzipiert, dass sie drei Display-Anschlüsse über DVII und zwei DisplayPort-Anschlüsse unterstützt. 1 GB integrierter dedizierter DDR3-Grafikpufferspeicher macht die Nutzung des PC-Systemspeichers überflüssig. Aktuelle AMD GPU mit DVXA-Unterstützung. Betrieb mehrerer Displays über eine einzige Grafikplatine und Erweiterung des Sichtfelds mithilfe von AMD Eyefinity-Technologie.
AMD Radeon HD 6570 - Grafikkarten - Radeon HD 6570 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - für P/N: C5Y41EA, D1V67EA, D5R81EA, D5S29EA, D5S42EA, D5T05ES, J8T00ES, J8T01ES, QB261ES
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Avivo Technology, AMD Eyefinity Technology, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 85 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 6570
Schnittstellendetails
DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI-D (Dual-Link) - mit Adapter ¦ HDMI - mit Adapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 24, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A0Y05LT, A0Y06LT, A0Y31LT, A2J92ES, A2J93ES, A2P22PA, A2P26PA, A2V05LT, A2W28LT, A7J19LT, A7J22LT, A9D05PA, A9D07PA, B1T49AV, B2B46LT, B5H44EA, B5H51EA, B5H53EA, B5H55EA, B5H58EA, B5H65EA, B5H70EA, B8U97LT, B9P27AV, BZ791US, C5X57EA, C5X63EA, C5X66EA, C5X74EA, C5X76EA, C5X77EA, C5Y15EA, C5Y41EA, C6Z82UT, C6Z83UT, C7A32UT, C7A33UT, C7A34UT, C7A35UT, C9G85LT, D1V25EA, D1V43ES, D1V67EA, D1V68EA, D1V81EA, D1V82EA, D1V85EA, D1V87EA, D5R66EA, D5R67EA, D5R68EA, D5R70EA, D5R72EA, D5R78EA, D5R79EA, D5R80EA, D5R81EA, D5R82EA, D5R84EA, D5S09EA, D5S15EA, D5S29EA, D5S30EA, D5S42EA, D5S45EA, D5S51EA, D5S69EA, D5S70EA, D5S76EA, D5S80EA, D5S81EA, D5S85EA, D5S86EA, D5S87EA, D5S88EA, D5S90EA, D5T05ES, D5T07EA, D5T13EA, H4L44ES, J8T00ES, J8T01ES, LA056UT, LE213PA, LE214PA, LE258PA, LE259PA, LG954EA, LG955EA, LG982EA, LG987ES, LG989EA, LH020ES, LH039ES, LH041EA, LH102EAR, LH120EA, LH121EA, LH121EAR, LH123EA, LH123EAR, LH124EA, LH125EAR, LH127EA, LH128EA, LH128EAR, LH129EA, LH130EA, LH131EA, LH132EA, LH135ES, LH139EA, LH196EA, LK607LT, LK608LT, LK651LT, LK685LT, LK686LT, LR997LT, LR998LT, QB053EA, QB055EA, QB133EA, QB148EA, QB156EA, QB182ES, QB183ES, QB190ES, QB242EA, QB261ES, QB288EA, QB289EA, QB290EA, QB291EA, QB292EA, QB293EA, QB294EA, QB296EA, QB299EA, QB300EA, QB302EA, QB303EA, QB344EA, QB345EA, QF239PA, QF241PA, QF242PA, QF243PA, QQ961AV, WU203EA, WU207EA, WU217EA, WU334EA, WU359EA, WU366EA, WU373EA, WU403ES, XF933EA, XF935EA, XF938EA, XF940EA, XF968EA, XF969EA, XL388LT, XP033EA, XP034EA, XP035EA, XP038EA, XP041EA, XP042EA, XP045EA, XP048EA, XP049EA, XP052EA, XP056EA, XP058EA, XP064EA, XT209EA, XT212EA, XT213EA, XT214EA, XT216EA, XT217EA, XT235EA, XT236EA, XT239EA, XT241EA, XT244EA, XT246EA, XT247EA, XT251EA, XT253EA, XT254EA, XT255EA, XT256EA, XT257EA, XT258EA, XT259EA, XT260EA, XT265EA, XT266EA, XT267EA, XT307EA, XT310EA, XT312EA, XT316EA, XT409EA, XT415EA, XT417EA, XT419EA, XT423EA, XX659LT, XX668LT, XZ858UT, XZ940UT
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Effektive Taktrate
900 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.