Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6448463
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     617030-001
EAN/GTIN:
     5711045155710
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
HP - Laufwerk - BD-RE - 6x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - LightScribe - für HP 6200 Pro; Workstation z200, z210
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation z200, z210 ¦ HP Compaq 6200 Pro
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.