Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6448721
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615647-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
hp internes dvd laufwerk
dvd laufwerk intern
HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - für TouchSmart 610
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP TouchSmart 610-1000fr, 610-1000sc, 610-1000uk, 610-1010a, 610-1010pt, 610-1010sc, 610-1010uk, 610-1011it, 610-1020a, 610-1020es, 610-1020pl, 610-1030a, 610-1030es, 610-1030f, 610-1030uk, 610-1050be, 610-1050f, 610-1050fr, 610-1050nl, 610-1070fr, 610-1080fr, 610-1100fr, 610-1100it, 610-1100uk, 610-1101A, 610-1101sc, 610-1102A, 610-1102de, 610-1103a, 610-1110be, 610-1110pt, 610-1110sc, 610-1115be, 610-1115uk, 610-1120es, 610-1120fr, 610-1130f, 610-1130uk, 610-1150ch, 610-1150f, 610-1160la, 610-1160nl, 610-1180fr, 610-1190f, 610-1200be, 610-1200it, 610-1200nl, 610-1200pt, 610-1200sc, 610-1201nl, 610-1202es, 610-1203es, 610-1220a, 610-1220fr, 610-1230a, 610-1230fr, 610-1230uk, 610-1240fr, 610-1240la, 610-1250xt, 610-1260la, 610-1262la, 610-1265la, 610-1270uk, 610-1280qd
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - intern
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.