Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO-5 Ultrium 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615390-001
EAN/GTIN:
     4054842597477
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
HPE LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen fünf Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen, denn die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Status für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Bei Verwendung der Verschlüsselung können die Daten für maximale Kapazität vollständig komprimiert werden; verschlüsselte Sicherungen werden ohne Leistungseinbußen ausgeführt.
HPE LTO-5 Ultrium 3000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) - Ultrium 5 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.45 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 5
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus, RoHS2
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
256 MB
Kapazität
1.5 TB (unkomprimiert)/ 3 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
52 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 4, Ultrium 5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
280 MBps (1008 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
140 MBps (504 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 4, Ultrium 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.693,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,54*
€ 2.217,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,50*
€ 2.211,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,67*
€ 2.130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,56*
€ 2.074,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,24*
€ 2.014,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.