Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq Q2022a LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448826
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     617088-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Compaq Q2022a - LCD-Monitor - 50.8 cm (20") - 1600 x 900 @ 60 Hz - 1000:1 - 5 ms - VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.07 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
50.8 cm (20")
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.05 cm x 18 cm x 47.8 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 15000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2768 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
22.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.