Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro 3000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA Quadro 3000M
Artikel-Nr.:
     C1002-6449010
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647177-001
EAN/GTIN:
     5711045301070
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Grafikkarte
Grafikkarten
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den professionellen NVIDIA Quadro Grafiklösungen - basierend auf der NVIDIA Fermi Architektur.Quadro Grafikprozessoren enthalten echte technologische Innovationen und liefern bis zu 5x mehr Leistung bei unterschiedlichsten Design-, Animations- und Videoanwendungen.
NVIDIA Quadro 3000M - Grafikkarten - Quadro 3000M - 2 GB GDDR5 - MXM 3.0 Type B - für P/N: A2F68ECR, A6C89PA, A7J07LA, B2A81LA, LY531EA, LY631ES, QC888EPR, XU089LA, XU100LA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Digital Vibrance Control (DVC) 3.0 Technology, Shader Model 5.0
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.0
Core Clock
450 MHz
Bustyp
MXM 3.0 Type B
CUDA-Kerne
240
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro 3000M
Verschiedenes
Tiefe
10.5 cm
Höhe
8.2 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A2F62EC, A2F65EC, A2F68EC, A2F68ECR, A3P08EC, A3P32EC, A3R84AV, A6C89PA, A6C90PA, A6M71AW, A7J07LA, B2A81LA, H0F35EP, H0F41EP, H0F46EP, H0F50EP, H1T54UC, LG670EA, LG671EA, LG672EA, LG673EA, LG674EA, LG674ET, LW871AW, LY530EA, LY530ET, LY531EA, LY531ET, LY532EA, LY533EA, LY534EA, LY535EA, LY631ES, LY671EC, QA156PA, QA157PA, QC523PA, QC888EP, QC888EPR, QC970EP, QC991EP, QD024EP, QZ843US, SN610UP, SN611UP, SP090UP, SP098UP, SP103UP, SP146UP, SP323UP, SP551UC, SP589UC, SP712UP, SP785UP, SP886UC, SQ161UP, SQ177UP, SQ445UP, SQ448UP, SQ525UP, SQ526UP, SQ622UP, WX720AV, XU088UT, XU089LA, XU100LA, YQ348EC
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
256-bit
Effektive Taktrate
1.25 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.387,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,59*
€ 1.651,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,49*
€ 1.647,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,11*
€ 1.598,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,34*
€ 1.554,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,69*
€ 1.484,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.