Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449065
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     671138-001
EAN/GTIN:
     4053162904279
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Die professionellen Quadro 5000 Grafiklösungen basieren auf der innovativen NVIDIA Fermi Architektur und liefern bis zu 4x mehr Leistung als die Vorgängergeneration bei unterschiedlichen Design-, Animations- und Videoanwendungen. Die neue Scalable Geometry Engine verarbeitet bis zu 950 Millionen Dreiecke pro Sekunde und hebt damit den Standard in allen 3D Benchmarktests. Durch die Kombination von High Performance Computing und fortschrittlicher Visualisierung optimiert Quadro 5000 moderne Arbeitsabläufe. Moderne Anwendungen nutzen die aktuellste parallele NVIDIA CUDA Berechnungsarchitektur von Quadro Grafikprozessoren für bis zu 8x mehr Leistung als die Vorgängergeneration bei rechenintensiven Anwendungen wie Raytracing, Videobearbeitung und numerischen Strömungssimulationen. Die 64-Bit Double-Precision-Gleitkommagenauigkeit des Quadro 4000 ermöglicht präzise Berechnungen bei unternehmenskritischen Anwendungen. Bei unterschiedlichsten Anwendungen von medizinischer Bildgebung bis hin zur Strukturanalyse ist höchste Präzision ohne Leistungseinbußen gewährleistet. Quadro 5000 ist mehr als nur ein Grafikprozessor - mit integrierter Hardware und Software betreibt Quadro eine ganze Grafik-Supercomputingplattform mit fortschrittlichen Merkmalen wie Stereo 3D, skalierbarer Visualisierung und 3D HD Broadcasting. Professionelle NVIDIA Software Technologien, von CUDA Software bis hin zu Engines zur Anwendungsbeschleunigung, sorgen mit Quadro Lösungen für mehr Leistung bei Anwendungen von Unternehmen wie Adobe, Autodesk, RTT, Dassault Systemes, Bunkspeed und vielen anderen.
NVIDIA Quadro 5000 - Grafikkarten - Quadro 5000 - 2.5 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - für P/N: F1L17UT, F1L47UA, G7M97UP, G7M98UP, G7M99UP, G7N00UP, WM523ET, WM644ET, WM684EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia SLI Multi OS Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia GigaThread-Technologie, Error Correcting Codes (ECC) Memory, Nvidia Scalable Geometry Engine, Nvidia SLI Mosaic Technology, Shader Model 5.0, Hardware 3D Window Clipping, Dual Copy Engines, Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA), Nvidia SLI Frame Rendering, Nvidia SLI FSAA (Full Scene Anti Aliasing), Unified Driver Architecture (UDA), HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.1
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ 3D-Brille (3-polig Mini-DIN) ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI-D (Dual-Link) - mit Adapter ¦ HDMI - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2.560 x 1.600 bei 60 Hz/DisplayPort: 2.560 x 1.600 bei 60Hz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro 5000
Verschiedenes
Tiefe
24.8 cm
Höhe
11.1 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
152 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Red Hat Enterprise Linux Desktop 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Red Hat Enterprise Linux Desktop 5 (32/64 bits)
Videoeingang
Leistungsmerkmale
High Dynamic Range (HDR)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A2Q84PA, B2B77UT, B2B78UT, B2C09UT, B2C11UT, B5N63LA, B5P62UA, B5S55PA, B5S56PA, B5S64PA, B5S65PA, B8N49PA, B8N50PA, B8N65PA, C1C59LA, C1C60LA, C1C61LA, C1C62LA, C1C63LA, C1C64LA, C1C65LA, C1C66LA, C3H37UP, C3R24UC, C3X51EC, C3X59ECR, C4H81UC, C5K31UC, C7A53LA, C7H18UC, C7M47UP, C7N36UP, C8U66UC, C8U67UC, C8U68UC, C8U69UC, C8U70UC, C9T92EC, C9T93EC, C9U04EC, C9U05EC, C9U06EC, C9U07EC, C9U08EC, D0D76PP, D0D83PPR, D2C33UP, D8D81UT, E2A06LA, E2A41LA, E2A45LA, E3X98PA, E3Y07PA, E4G16UC, E4G17UC, E4G26UC, E5Q52US, F1K26UT, F1K69LA, F1K70LA, F1K74LA, F1K76LA, F1L17UT, F1L47UA, F6A88UC, F6A89UC, F6R24PA, F8G34US, F8H10US, F8K28US, F9B93PA, F9B94PA, FM022UT, FM023UT, FM101UT, G1A67UP, G1A88UP, G1A89UP, G1B14UP, G1X49EA, G1X50EA, G3E95US, G5S30UC, G6L34EC, G6L36EC, G7M97UP, G7M98UP, G7M99UP, G7N00UP, G7N81UP, G9N92PA, G9N93PA, H1U65UC, H4B29EP, H4B35EP, H5A04EP, J0W04US, J5C63UP, J5D36UP, J5D37UP, J5V68UC, J5W01UC, J8M50US, J8M84US, KK643EA, KK645EA, KK646EA, KK647EA, KK648EA, KK649ET, KK650ET, KK651ET, KK652ET, KK689ET, KK690ET, KK691ET, KK692ET, KK692ETR, KK711EA, KK712EA, KK713EA, KK748ET, KK749ET, LA099PA, LA100PA, LC339EPR, LE769LT, LF524EC, LF543EC, LJ450AV, LJ452AV, QF961AV, QG197AV, QG198AV, QK864US, SG756UP, SH479UP, SH498UP, SH503UP, SH947UP, SJ071UP, SJ703UP, SJ714UP, SJ717UP, SJ728UP, SJ946UP, SJ947UP, SN361UP, SN362UP, SP541UC, SP959UC, SQ067UP, VW891AW, WD059AV, WJ095EC, WM422ET, WM422ETR, WM437EA, WM438EA, WM439EA, WM441EA, WM442EA, WM443EA, WM449ET, WM450ET, WM451ETR, WM465ET, WM484ET, WM512EA, WM513EA, WM514EA, WM515EA, WM516EA, WM517EA, WM518EA, WM522ET, WM523ET, WM529EA, WM544EA, WM553EA, WM554EA, WM555EA, WM556EA, WM557EA, WM595EA, WM596EA, WM597EA, WM598EA, WM599EA, WM604EA, WM607EA, WM617EA, WM619EA, WM620EA, WM621EA, WM622EA, WM624EA, WM644ET, WM645ET, WM646ET, WM670EA, WM678EA, WM682EA, WM683EA, WM684EA, WM689EA, WX505PA, WX506PA, WZ971AW, XA194EP, XA267EP, XN057AW, XV082LA, XV083LA, YG663UC
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2.5 GB
Busbreite
320-bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.446,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.446,37*
€ 2.911,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,22*
€ 2.891,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,61*
€ 2.790,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.289,00*
€ 2.723,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.232,95*
€ 2.657,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.