Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P830/4GB FBWC Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     729637-001
EAN/GTIN:
     5712505435793
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
HPE Smart Array P830/4GB FBWC Controller - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL385p Gen8, DL560 Gen8, DL580 Gen8, DL580 Gen9, ML350e Gen8, ML350p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP SmartCache
Kennzeichnung
WEEE
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
0 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
11.1 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL580 Gen8, DL580 Gen8 Base, DL580 Gen8 High Performance, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.